Beli sandblasting sand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Pressure Sand Blasteratribut:
- Dimensions: 330x450x850
- Hose size (inch): Ø 1/2
- Nozzle Size (mm): Ø 2.4, 2.7, 3.2, 3.6
- Maximum Pressure (psi): 250
- Range of Blasting Pressure (PSI): 65-125
- Tank Capacity: 10 Gallons
- Wipro Sand Blasting Tankatribut:
- Color: Red
- Hose Length (m): 2.5
- Working Pressure (psi): 60-125
- Working Pressure (CFM): 6-25
- monotaro Blast Abrasive Wa Type (White Fused Alumina)Deskripsi:It is a white fused alumina abrasive with many alumina content. Ideal for residual iron and goods that dislikes discoloration. It can be used as sandblast or general abrasive.. Removal of base before painting, rust removal, removal of paint, stainless process and plating peeling, carbon removal, background adjustment before painting, glass engravingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Hardness: New Mohs: 12, Knoop: HK 2050
- Component: Aluminium Oxide
- Specific Gravity (g/cm³): 3.97 (True Specific Gravity), 1.60-1.80 (Casual Density).
- Purfequ Glass Beads SandblastDeskripsi:• Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
- Total Spray Electrostatic Manual Powder Coatingatribut:
- Air Consumption (N.m³/h): 13.5
- Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
- Maximum Pressure (bar): Max. 7
- Output Voltage (KV): 0-100
- Power Supply (V): 100 to 220
- JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
- Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
- Working Capacity (Gallons): 30
- NACHI Gear PumpDeskripsi:- The patented axial and radial pressure loading method generates high pressure of 30MPa with high efficiency.- It is highly durable and has an extremely long lifespan.- Internal meshing with modified involute low-tooth gears greatly reduces pulsation and noise, making it extremely quiet.- The structure is simple and maintenance and inspection are easy.atribut:
- Rated Pressure (MPa): 25 {255}
- Maximum Working Pressure (MPa): 30
- KRISBOW Mesin Sand Blastingatribut:
- Air Hose (cm): 70
- Sand Hose (cm): 65
- Nozzle Size (mm): 5 (ceramic)
- Working Space (cm): 86x55.5x55.5
- Dimensions (LxWxH) (cm): 89x56x138
- Purfequ White Alumunium Oxide MeshDeskripsi:Aluminium oksida adalah senyawa kimia aluminium dan oksigen dengan rumus kimia Al₂O₃. Ini adalah yang paling sering terjadi dari beberapa aluminium oksida, dan secara khusus diidentifikasi sebagai aluminium oksidaAluminium oksida (Alumina) adalah sebuah senyawa kimia dari alumunium dan oksida, dengan rumus kimia Al2O3 adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan dalam berbagai jenis bahan metalurgi, industri kimia, industri otomotif, dan industri kosmetik.atribut:
- Size (kg): 25
- Fuji MFG Abrasive Powder Fuji Randomatribut:
- Specific Gravity: True Specific Gravity/Bulk Specific Gravity 3.54/1.76
- Type: Hard ceramic type
- Hardness: 12.0 (New Mohs) HK2050 (Knoop Hardness)
- Center Particle Size (µm): 500 to 425
- KENTA Alumina Polishing PowderDeskripsi:Alumina polishing powder is made of professional α-alumina as raw material processing, particles are not easy to produce scratches, particle size distribution range is narrow, with high precision, strong grinding force, wide application and so on. After grinding and polishing of the product after the material surface finish is high and does not contain harmful ingredients. Fully applicable to a variety of materials, grinding and polishing.Applicable to the polishing of various materialsatribut:
- Size (g): 500
- Packaging: Bottle
- KRISBOW Mesin Pelapis Bubuk ElektrostatikDeskripsi:Electrostatic Powder Coating PC19-800atribut:
- Power (W/V/Hz): 50/220/50
- Temperature Range in Use (°C): 0-50
- Gun Weight (Kg): 0.5
- Max. Output Current (µa): 180
- Max. Output Voltage (kV): 100
- Maximum Powder (g/minute): 600
- Dimensions (LxWxH) (cm): 60x80x113.5
- Max. Input Air Pressure (Bar): 8
- Optimum Input Air Pressure (Bar): 4-6
- Powder Hopper (L): 50
- ACIS Digital Crane Scale CR SeriesDeskripsi:-Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
- Puffin Paint Reflective Glass Bead PotterDeskripsi:Reflective glass bead potter yang berfungsi untuk memantulkan sinar cahaya pada permukaan cat.Sangat cocok untuk cat marka jalan pada zebra cross, trotoar, bahu jalan dan lapangan parkir.atribut:
- Color: Clear
- ECONOLINE Blasting CabinetDeskripsi:Cool-cutting sanding belts optimized for all metals have a closed-coat ceramic abrasive. An additional coating minimizes surface temperatures for heat-sensitive alloys. Ceramic self-sharpens faster than other abrasives to remove material quicker. Quicker material removal speeds up the work and keeps the surface cooler, making ceramic a good choice for heat-sensitive metals. Closed-coat abrasives have abrasive grain across the entire surface to provide a smoother finish and faster material removal than open-coat coverage. Example metals include mild and carbon steel, cast iron, cobalt, titanium, and chrome.atribut:
- UNSPSC: 27131507
- Cabinet Material: Steel
- Compatible Abrasive Media: Aluminium Oxide, Coal Slag, Corn Cobs, Glass Beads, Glass Beads/Aluminium Oxide, Silicon Carbide
- Features: Air Regulator and Gauge; Safety Switch
- Feed type: Siphon
- Includes: Foot PedalNozzle
- Maximum Air Flow (cfm): 12
- Product Type: Abrasive Blast Cabinet
- TRUSCO Wash Blow Gunatribut:
- Accessories: Vinyl Hose 1.5m
- Attachment Port: (Nozzle) G1 / 8, (Air) G1 / 4
- Hose Length (m): 1.5
- Length (mm): 140
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 50
- Nozzle diameter (mm): 4.3
- Purpose of Use: Machine washing, drying. Cleaning and drying of filter and radiators etc.
- Weight (g): 214
- IPC Wet & Dry Vacuum Cleaneratribut:
- Vacuum Type: Wet & Dry
- Power Supply (V-Hz): 220/240-50
Daftar Harga sandblasting sand Terbaru March 2026
| JTC Pressure Sand Blaster | Rp8.499.900 |
| Wipro Sand Blasting Tank | Rp2.999.900 |
| monotaro Blast Abrasive Wa Type (White Fused Alumina) | Rp439.900 |
| Purfequ Glass Beads Sandblast | Rp379.900 |
| Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating | Rp50.999.900 |
| JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet) | Rp12.999.900 |
| NACHI Gear Pump | Rp15.999.900 |
| KRISBOW Mesin Sand Blasting | Rp8.799.900 |
| Purfequ White Alumunium Oxide Mesh | Rp549.900 |
| Fuji MFG Abrasive Powder Fuji Random | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102232774-1.jpg)


/P101532264-1.jpg)









%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Peralatan%20Las/ECONOLINE%20Blasting%20Cabinet/9kP109324344-1.jpg)